AMUS-NET 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44743705 品番 AWY264
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,549
販売価格(税別)
9,590

ネクタイ風デザインの半袖シャツはCOOLBIZにオススメ。

グレー サイズ3L 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)50 着丈(cm)77 機能ホームクリーニング/工業洗濯対応/両胸ポケット/右脇、台衿左右に インカム用ホール付き/バストケア 裄丈(cm)90 生地グレンチェック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする