AMUS-NET 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44743766 品番AWY264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ネクタイ風デザインの半袖シャツはCOOLBIZにオススメ。

ブルー サイズ3L 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル85/綿15 肩幅(cm)50 着丈(cm)77 機能ホームクリーニング/工業洗濯対応/両胸ポケット/右脇、台衿左右に インカム用ホール付き/バストケア 裄丈(cm)90 生地グレンチェック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする