カーシーカシマ
カーシーカシマの シャツ・インナー
カーシーカシマの 長袖 シャツ・インナー
カーシーカシマの ジップシャツ 長袖
AMUS-NET 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44743800
品番
AWY264
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,549
販売価格(税別)
¥
9,590
バスケットに入れる
ネクタイ風デザインの半袖シャツはCOOLBIZにオススメ。
色
ピンク
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル85/綿15
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
71
機能
ホームクリーニング/工業洗濯対応/両胸ポケット/右脇、台衿左右に インカム用ホール付き/バストケア
裄丈(cm)
82
生地
グレンチェック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。