大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全351種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44743894
品番
M5×40
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
呼び径
M5
長さ(mm)
40
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
4.6
寸法a(mm)
(最大)4/(最小)2
表面処理
ニッケル
寸法b(mm)
約10
寸法c(mm)
9.2