カーシーカシマ
カーシーカシマの シャツ・インナー
カーシーカシマの 半袖 シャツ・インナー
カーシーカシマの ジップシャツ 半袖
AMUS-NET 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44744326
品番
ASY267
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ノーネクタイでもさまになる!ホリゾンタルカラー×鮮やかストライプの最強コラボ。
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
71
機能
ホームクリーニング/工業洗濯対応/両胸ポケット/右脇、台衿左右に インカム用ホール付き/バストケア
生地
ボールドストライプ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。