カーシーカシマ
カーシーカシマの シャツ・インナー
カーシーカシマの 半袖 シャツ・インナー
カーシーカシマの ポロシャツ 半袖
AMUS-NET ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44744527
品番
ASP268
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
涼しくてきちんと見えるそれが一枚着の「トロンプルイユ(騙し絵)ポロ」。
暑い夏でも透けを気にせずポロシャツを着たい、そんな願いを叶えるデザインポロシャツデビュー!
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
機能
ストレッチ/吸汗速乾/ホームクリーニング/左胸ポケット
生地
ヘリンボンプリントニット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。