AMUS-NET ラップキュロット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44744606 品番AAR268
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ミシンの2度掛けでポケットの袋布は補強!

種別キュロット ブラック サイズSS 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)59〜63 着丈(cm)41 機能2WAYストレッチ/ホームクリーニング/両脇ゴム/両脇/右ヒップポケット/ベルト通し付き/右サイドにDカン付き ヒップ(cm)93 生地ストレッチトロピカル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする