カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの ボトムス オフィスウェア
カーシーカシマの パンツ・スラックス オフィスウェア
AMUS-NET パンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44744676
品番
AAM269
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
アクティブな動きにフィットする、優秀パンツ。
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
88
ウエスト(cm)
80〜84
機能
制電糸入り/2WAYストレッチ/ホームクリーニング/ウエストサイズアジャスター付き/両脇/両ヒップポケット/ベルト通し付き/右サイドDカン付き
ヒップ(cm)
108
生地
ストレッチトロピカル
性別
男性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。