大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全351種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44745005
品番
M7.5×120
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
呼び径
M7.5
長さ(mm)
120
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
ニッケル