カーシーカシマ
CAREAN 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
色
グリーン
ワイン
ネイビー
グリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44746530
品番
CWY011
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,779
販売価格(税別)
¥
8,890
バスケットに入れる
種類、デザインが充実したキャリーンのシャツコレクション。
ペン挿しのついたタブ付きデザインポケット。
袖口のサイズ調節ができる2つのボタン。
前立て比翼。
カンヌキ止め。
色
グリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
82
生地
ストライプチェック
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。