※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全404種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44746667
品番
M5.5×35
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径
M5.5
長さ(mm)
35
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
ユニクロ