※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全404種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44746737
品番
M5.5×100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
呼び径
M5.5
長さ(mm)
100
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
ユニクロ