カーシーカシマ
カーシーカシマの バッグ・キャップ
カーシーカシマの キャップ
カーシーカシマの 作業帽
CAREAN キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44747564
品番
CAZ022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
どんな服装にも合わせやすいカジュアルキャップ。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65/綿35
機能
ソフト仕上げ
頭囲(cm)
54〜58
生地
K.O.キャンバス
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44747564
CAZ022
43373935
CAZ175
CAREAN CAZ175 CAP キャップ
カーシーカシマ
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)