CAREAN ストレッチツイルパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44748420 品番CAL105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

楽な履き心地が魅力!シルエットにこだわったパンツ。
ウエスト回りが楽な脇ゴム仕様。
右サイドのカーゴポケットにはマジックテープつき。
両ヒップには片玉縁ポケット。
直線を強調して足をキレイに見せるセンタープレス入り。
ヒップ〜ひざ上は、ゆったりシルエット。
ひざ下は、スッキリ見えるストレートライン。
ストレッチ&脇ゴムのはきやすさが魅力のストレッチパンツ。
きちんと見えるセンタープレス入り。
素材は強度に優れたポリエステルツイルを使用し、家庭洗濯はもちろん工業洗濯にも対応。
制電加工がされているのであらゆるシーンでの使用が可能。
サイド&ヒップポケットに加え、カーゴポケットやキーループなど、充実の収納性もポイント。

ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)83 ウエスト(cm)65〜70 機能ストレッチ/制電加工/工業洗濯対応 ヒップ(cm)94 生地ストレッチツイル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44748420 CAL105 43370898 CAK168 CAREAN CAK168 MATT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ CAREAN CAK168 MATT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 1本 5,690 税込6,259 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする