CAREAN ロングジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44749768 品番CWU127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

プレーンシリーズのコートブルゾンは寒い季節にも対応可能。
モダンな配色がアクセントの多機能なアウター。
バイカラーのパイピングとボタンがトラディショナルなアクセント。
ファスナーの位置を高くし、腰まわりは動きやすく。
背中のアクションボックスプリーツが、動きやすく、美しいシルエットを実現。
モノが落ちにくくて便利な腰ポケット。
サイドベンツで、かがんだりするときも動きやすく、パンツのポケットも使いやすい。

ネイビー サイズS 胸囲(cm)99 混率(%)ポリエステル65/綿35 着丈(cm)67 裄丈(cm)76 生地キャンバスグログラン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44749768 CWU127 43370085 CWU165 CAREAN CWU165 MATT TWILL STRETCH ブルゾン カーシーカシマ CAREAN CWU165 MATT TWILL STRETCH ブルゾン カーシーカシマ 1着 7,590 税込8,349 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする