CAREAN ロングジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44749908 品番 CWU127
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プレーンシリーズのコートブルゾンは寒い季節にも対応可能。
モダンな配色がアクセントの多機能なアウター。
バイカラーのパイピングとボタンがトラディショナルなアクセント。
ファスナーの位置を高くし、腰まわりは動きやすく。
背中のアクションボックスプリーツが、動きやすく、美しいシルエットを実現。
モノが落ちにくくて便利な腰ポケット。
サイドベンツで、かがんだりするときも動きやすく、パンツのポケットも使いやすい。

ブラウン サイズ4L 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル65/綿35 着丈(cm)78 裄丈(cm)90 生地キャンバスグログラン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする