CAREAN 長袖ニットシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44752279 品番CWY151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

キャリーンのデザインが充実したシャツコレクションポケットチーフをデザインしたおもてなしのニットシャツ。
着心地のよさと手入れのしやすさが魅力のニットシャツに、おもてなし要素を表現することでフォーマル感を演出。
さまざまなアイテムと組み合わせやすく、多彩なコーディネートに対応。
ニットは高い通気性と吸水速乾性が特徴で暑い季節でもサラッとした快適な着心地。
体を動かしたときに体温上昇を軽減し、冷えを抑える温湿度コントロールの役割を担う。
台衿裏は、配色使いで汚れを目立ちにくく、着用中の清潔感をキープ。
ボタンのすき間からインナーが見えにくいよう、独自の「バストケアピッチ」を採用。
ペンやIDカードなど、常にに着つけておきたいアイテムを収納できる胸ポケット付き。
働きやすさ、動きやすさにこだわったこだわり機能が充実。

ブルー サイズS 胸囲(cm)95 混率(%)ポリエステル60/綿40 肩幅(cm)38 袖丈(cm)56 着丈(cm)64 機能ストレッチ/吸汗速乾/温湿度コントロール/消臭テープ/スカーフループ/左胸パッチポケット/スカーフループ/バストケア/ループ状の消臭機能付きブランドラベル/袖口カフス釦 生地アルティマチャイルドバンビ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする