カーシーカシマ
カーシーカシマの バッグ・キャップ
カーシーカシマの キャップ
カーシーカシマの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
CAREAN ハンチング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
44752595
品番
CAZ154
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
モノトーンカラーのおしゃれなハンチング。
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル65/綿35
機能
制電
頭囲(cm)
59〜61
生地
ESバーバリー
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。