ENJOY ボウブラウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44754135 品番EWB387
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ性抜群で動きやすく、シワも防ぐ高機能ブラウス。
適度なストレッチでシワを防ぎ、イージーケア性に優れています。
ソフトで防透性の高いタテ糸と綿混のヨコ糸を使った織り組織により、生地が肌に触れる面積が少ない点接触を実現。

ホワイト サイズ(号)9 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル90/綿10 肩幅(cm)38 袖丈(cm)57 着丈(cm)63 機能ストレッチ/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア 生地ソフト カルゼ ストレッチ 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする