カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの ニット・カーディガン オフィスウェア
ENJOY シークレットカーディガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44754966
品番
EWG431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなデザインで人気のシークレットカーディガン。
着心地のよさはもちろん、ベストやジャケットと合わせやすい工夫がいっぱい。
すっきりおしゃれに冷え対策ができます。
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
98
混率(%)
アクリル70/ウール30
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
56
機能
ホームクリーニング
生地
ウール混
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44754966
EWG431
44766324
EWG723
ENJOY カーディガン
カーシーカシマ
1枚
¥
7,698
税込
¥
8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)