ENJOY 長袖シャツブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44756689 品番 EWB484
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

肌にやさしいソフトタッチ。
防透性も高く、1枚着でも安心。
繊細なヘリンボーン組織を活かした、やわらかい肌ざわりの素材。
清潔感のあるホワイトには防透性の高いフルダル糸を採用することで、透けが気になりません。
肌にやさしいソフトタッチで、洗濯後の乾きもスピーディー。
部屋干しのニオイも防ぎます。

ブルー×ホワイト サイズ7号 胸囲(cm)93 混率(%)ポリエステル80/綿20 肩幅(cm)37 袖丈(cm)56 着丈(cm)62 機能イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/スカーフループ 生地ミニ ヘリンボーン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする