和風 家具調こたつ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)150×90×36-41 注文コード44758010 品番GYTA-HDN1501H(DB)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,690
販売価格(税別)
37,900
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。手元コントローラーで温度調整可能。
高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。

用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/こたつ/おしゃれ/シンプル 材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木 質量(kg)28 消費電力(W)600 電源AC100V(50/60Hz) 型番(ヒーター)MHU-601E 電源コード(m)3 保証期間1年 電源コード手元コントローラー 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)150×90×36-41 高さ調節継脚:36/41(cm)
取扱説明書:(1.05MB)
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は付属しません。別途お買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする