こたつ布団 両面使えるフランネル素材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレージュ/ブラウン 注文コード44758080 品番AKF-1818(GG/BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用した、こたつ用掛け布団。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。両面無地柄でシンプルなデザイン。
ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり使用。波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます。
カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納できる。

用途こたつ布団として。こたつ掛け布団/こたつ用掛け布団/炬燵布団/掛け布団/リバーシブル/ツートン/ツートンカラー/両面/無地/フランネル生地/コタツ/こたつ/炬燵/上掛け/中掛け/一人暮らし/1人暮らし/ワンルーム/リビング/ダイニング/引っ越し/新生活/プレゼント/ギフト/贈り物/省スペース/コンパクト/カジュアル/ナチュラル 材質ポリエステル100% グレージュ/ブラウン 寸法(cm)185×185 適合サイズ(cm)(こたつ)75×75
注意
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする