カーシーカシマ
カーシーカシマの 服飾小物
カーシーカシマの ネクタイ・スカーフ
ENJOY ロングスカーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44760180
品番
EAZ563
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
自在にアレンジして、もっと優しく華やかに。
色
ピンク
混率(%)
ポリエステル100
機能
サイズ:約20cm×120cm/付属ループ付き
生地
合成繊維
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。