カーシーカシマ
カーシーカシマの 服飾小物
カーシーカシマの ネクタイ・スカーフ
ENJOY ロングスカーフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44760968
品番
EAZ601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,700
シフォンで魅せる華やかなカラーリング。
色
ピンク
混率(%)
ポリエステル100
機能
サイズ:約20cm×120cm/付属ループ付き
生地
合成繊維
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44760968
EAZ601
44761038
EAZ604
ENJOY ロングスカーフ
カーシーカシマ
1枚
¥
6,398
税込
¥
7,038
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)