大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
注文コード
44763661
品番
M8×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
30
寸法S(mm)
6
寸法ds(mm)
M5/P0.8
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
内ねじ付きテーパピン
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44763661
M8×30
41911396
8×30
内ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂
1箱(100個)
¥
38,980
税込
¥
42,878
注文コードが変更になりました
44763661
M8×30
42143735
8×30
内ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂
1個
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました