カーシーカシマ
カーシーカシマの 服飾小物
カーシーカシマの ネクタイ・スカーフ
ENJOY ミニスカーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44764014
品番
EAZ708
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
モダンな手描きタッチ風のデザイン。
色
ミントブルー系
混率(%)
ポリエステル100
機能
サイズ:約24.5cm×27.5cm/スカーフループ専用
生地
合成繊維
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。