大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全133種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
44764501
品番
M16×120
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
120
寸法S(mm)
14
寸法ds(mm)
M12/P1.75
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
内ねじ付きテーパピン
表面処理
生地