ENJOY ノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44767356 品番 EAJ751
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

衿なし&肩パットなしの軽やか仕立て。
すっきりとした印象のノーカラージャケットミニマルデザイン×ミディ丈スカートで作り出すモードなNEWスタイルは、フラットシューズでも似合う絶妙なバランスが魅力。
ウールや再生ポリエステルを使いながら、天然の鉱石が持つチカラを活用しエアコンに頼りすぎず快適に過ごせる機能をプラスした、エコな素材を使用しています。

チャコールストライプ 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル70/(再生ポリエステル30)/ウール30 肩幅(cm)42 袖丈(cm)58 機能保温/消臭/ストレッチ/ストレッチ裏地/3面体/肩パットなし/大容量ポケット/シークレットポケット/スカーフループ/Wネームループ 生地オーラ ヘリンボーン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする