カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ENJOY ジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44768449
品番
EAJ757
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
誠実でクラシカルな印象の動きやすいジャケット最新最強のテクノロジーを駆使した日本初の新素材!ハイストレッチで着心地も抜群!くたびれにくく、擦り切れにも強いから長く愛用できる環境にもやさしいシリーズ。
色
ネイビーチェック
サイズ(号)
17
胸囲(cm)
110
混率(%)
ウール40/ポリエステル40/ナイロン20
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
59
機能
耐摩擦/ストレッチ/ストレッチ裏地/ARM360°/オールフィット3Dパターン/大容量ポケット/シークレットポケット/2Wayスカーフループ/Wネームループ
生地
グラフェンテック
性別
女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。