大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全323種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44769286
品番
M8×40
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
呼び径
M8
長さ(mm)
40
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
寸法d(mm)
8
寸法a(mm)
約1
表面処理
生地
寸法c(mm)
約1.6