ENJOY ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44770646 品番ESP781
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

着心地はカジュアルでも見た目はきちんと感のあるデザイン。
シルエットはひときわ美しくスマートな涼やか”オフィスポロ”。
巧みなデザインテクニックでほんのりフェミニンなムードに仕上げたシンプルながらも可憐で優しげなショールカラーポロ。
部屋干しのニオイを防ぎ、一日中快適な着心地。
吸水速乾、ノンアイロンでお手入れも簡単。

ネイビー 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)27 着丈(cm)60 機能2WAYストレッチ/吸汗/速乾/制菌/パフスリーブ/襟のパイピング/スカーフループ/ネームループ 生地クール ハウンド トゥース
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44770646 ESP781 44759945 ESP557 ENJOY リボンポロ カーシーカシマ ENJOY リボンポロ カーシーカシマ 1枚 11,900 税込13,090 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする