ENJOY ノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44771775 品番 EAJ800
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ミニマルなIラインシルエットにウエストマークのリボンがポイントの女性らしい印象を持たせたノーカラージャケット。
長め丈で腰回りを程よくカバーし、肩パットなし&衿なしの軽やか仕立てになっています。
エコな素材を配合した、地球にやさしい装い。
糸を引きそろえて織り込んだバスケット風組織。
多色使いによるナチュラルでシャンブレーな表面感が特徴です。
伸縮性のある植物由来のソロナ繊維を使用し、かつ環境に配慮したオーガニックウールもブレンドしたエコロジーな素材です。

グレー 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル55/ウール30/複合繊維(ポリエステル)/15 肩幅(cm)38 袖丈(cm)57 着丈(cm)61 機能ストレッチ/ストレッチ裏地/ARM360°プラス/シークレットポケット(左内側) /補強仕様胸ポケット/肩パットなし/スナップボタン/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ/ホームクリーニング/オールシーズン対応 生地サスティナ マットウース
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする