ENJOY ノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44772518 品番EAJ805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

肩パットなしのライト仕立て。
動きやすくてサラッと羽織れるモダンなノーカラージャケット。
伝統的なチェック柄で知的な印象。
イタリアンクラシックを感じさせる落ちつきのある知的な印象の多色チェック。
安定した伸縮性が得られるライクラT400ファイバーを使用。
耐久性があり、シワになりにくいENJOYオリジナルストレッチ素材です。

ネイビーチェック 胸囲(cm)95 混率(%)ポリエステル54/ウール40/複合繊維(ポリエステル)/6/(再生ポリエステル57) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)57 着丈(cm)58 機能ストレッチ/ストレッチ裏地/静電気防止仕様/ARM360°プラス/補強仕様胸ポケット/カードポケット(右内側) /シークレットポケット(左内側) /袖口折返し/消臭テープ(脇下) /肩パットなし/AMFステッチ/センターベンツ/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ/ホームクリーニング/オールシーズン対応 生地クラシコ グレンプレイド
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする