大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン・B種・h7(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全222種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44773906
品番
M6×24
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径
M6
長さ(mm)
24
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(mm)
6
表面処理
生地
寸法c(mm)
約1.2