大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン・B種・h7(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全222種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44774441
品番
M12×25
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
呼び径
M12
長さ(mm)
25
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(mm)
12
表面処理
生地
寸法c(mm)
約2.5