ENJOY ノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44774627 品番EAJ819
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

穏やかで親しみやすい印象を与えるニュートラルカラー。
「NEUTRALSTRETCH」。
デスクワークが、ラクにキレイ見え。
みんなにやさしい制菌・防臭スーツ。
上質な原料を使用し、ふくらみ感がありながら、しなやかで適度なハリコシを併せ持った綾織りのストレッチ素材に、制菌・防臭加工「sefty」を施しています。
また、地球環境に配慮したオーガニックウールを使用したENJOYオリジナル素材です。
独自の立体パターン(ARM360°プラス)で、腕を前に出してもきゅうくつ感がなく、長時間のデスクワークも快適。
裏地は背抜きで、肩パッドもなし。
肩への負担も少なく、軽やかな着心地。
ウエストはゆったりでも、上半身はキレイ見えでラクチンだけど体型カバー。
ボタン位置を高くすることでスラリと見せます。
ポケットの袋に純銀を加工した特殊糸の抗菌・防臭裏地「ミューファン」を使用。

モカ 胸囲(cm)88 混率(%)ポリエステル70/ウール30 肩幅(cm)36 袖丈(cm)55 着丈(cm)55 機能サステイナブル/ヨコストレッチ/制菌/防臭/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/動きやすい袖(ARM360°プラス) /内ポケット/肩パットなし/半背裏/スカーフループ/補強布胸ポケット(撥水) /Wネームループ/抗菌ポケット/[PLUS M]大きめ胸ポケット 生地ニュートラル ストレッチ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする