TM-205 照度計 TMシリーズ 100Lx 校正証明書付 Tenmars 44775326

照度計 TMシリーズ 100Lx 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44775326 品番TM-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000 精度白色LED(TM-209Mのみ)/±3%、その他可視光線/±6% 質量(g)250 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 寸法(mm)56×38×172 分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx 機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ サンプリング2.5回/秒 アズワン品番1-1633-01-20 校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする