小型プログラム電気炉 炉内寸法120×170×100mm 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44775563 品番MMF-1
参考基準価格(税別)¥217,000 販売価格(税込) ¥237,600
販売価格(税別)
216,000

16ステップのプログラムを4パターンまで設定する事ができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。

温度設定範囲(℃)100〜900(常用:800) 付属品セラミックボード・ピンセット(240mm) 質量(kg)7 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)120×155×100(※センサー突起部含む) 外寸(mm)240×251×351 センサーK熱電対 電源コード(m)2(3Pプラグ) 内装セラミックファイバー 外装スチール塗装 ヒーター容量(W)800(4面ヒーター) アズワン品番1-6032-01-22 プログラム機能16ステップ・4パターン 庫内容量(L)2 温度設定単位1℃ 時間設定単位1分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする