寸法(mm)156×65.5×35
質量(g)約177
タイプ切替式
電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50〜1300
精度-50〜1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)
表示3.5桁LCD表示
入力【入力数】2
センサーK熱電対
温度測定範囲(℃)-50〜1300
分解能(℃)0.1/1(切り替え式)
保存温度(℃)-20〜+60℃
機能【操作】2点切り替え表示・2点間温度差表示
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35
使用温湿度範囲0〜50℃・0〜80%RH(0〜35℃)
アズワン品番1-5812-02-20
サンプルレート2.5回/秒
校正証明書一般校正