付属品USBケーブル・ソフト付
電源単4乾電池
測定範囲(℃)-60〜+760、-64〜+1400(K熱電対使用時)
精度±2%または±2℃の大きい方(0℃〜760℃)、±(2℃+0.05/℃)(-60〜0℃)、±1%または±1℃の大きい方(K熱電対使用時)
再現性±(1℃+0.025/℃)(-60〜0℃)、±1%または±1℃の大きい方(0℃〜760℃)
分解能(℃)-83.2〜+999.9℃/0.1、その他/1
機能最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、K熱電対測定(センサー別売)
応答時間(秒)1
放射率0.1〜1(0.1ステップ)
距離係数(DS):30:1
アズワン品番3-097-01-20
防水性IP54
校正証明書一般校正