ENJOY ロング丈カーディガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44775896 品番 EWG828
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

冷えとたたかう女性のうれしい味方。
「体感マジックカーディガン」。
温度と湿度の調整により、夏も冬も心地よく体温調整が可能。
人気の”体感マジックカーディガン”は、冷えやすい女性の体に配慮。
快適温感繊維「CellSolutionCLIMA」とアクリルを組み合わせ、糸からつくり上げました。
外との寒暖差にも、社内の冷暖房にもカーディガンが適温に合わせてくれます。
どんな気温でも心地いい状態を保ってくれる特殊な素材を使った、オールシーズン着られる万能カーディガンです。
従来のウール混のカーディガンと違い、肌ざわりがチクチクせずしっとりやわらかい再生繊維(セルロース)で仕上げました。
動きやすい計算されたシルエットは、腕まわりをしめつけず、動きやすさを追求しました。
ブラウスの上からでも、さらっと着こなせる上品なシルエットを実現。
リボンをほどこしたポケットがついて、どんな制服にもぴったり似合います。
中性洗剤を使用した手洗いがOKだから、気になったらいつでもホームクリーニングでお洗濯。

ネイビー 胸囲(cm)114 混率(%)アクリル70/ナイロン15/再生繊維(セルロース)/15 肩幅(cm)43 袖丈(cm)58 着丈(cm)66 機能調温/ホームクリーニング/肌ざわり柔らか/リボンポケット 生地体感マジック カーディガン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする