※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
生田産業
生田産業の バイオ・食品(菌)関連用品
生田産業の 培養用品
生田産業の 培養機器/インキュベーター
クールインキュベーター 出荷前点検検査書付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44776315
品番
A3001
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質
本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)
対流方式
強制対流方式
有効内容量(L)
30
温度設定範囲(℃)
5〜60(10以下で使用する際には、室内温度を20℃以下にしてください)
機能
デジタル温度設定
温度精度
±1.5℃
温度制御方式
PID
使用温度範囲(℃)
12〜26
外寸(mm)
456×472×441
内寸(mm)
362×320×262
質量(kg)
28
最大消費電力(W)
160
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
付属品
棚板1枚
アズワン品番
1-6767-03-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000