※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A1201 クールインキュベーター 出荷前点検検査書付 生田産業 44776367 A1201 クールインキュベーター 出荷前点検検査書付 生田産業 44776367

クールインキュベーター 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
100日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44776367 品番 A1201
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。

材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル) 質量(kg)34 電源(V)AC100(50/60Hz) 外寸(mm)420×315×635 内寸(mm)280×170×240(1室) 有効内容量(L)12×2 電源コード(m)2(2Pプラグ) 温度精度±1.0℃ 使用周囲温度(℃)12〜28 温度設定範囲(℃)5〜60℃(10℃以下で使用する際には室温を20℃以下にしてください) アズワン品番1-6768-02-22 庫内寸法(mm)160W 対流方式強制対流方式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする