ENJOY Noir ノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44778434 品番NAJ001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

洗練を極めたデザインがワンランク上の信頼感を醸し出すSLEEKMODERNSUITS。
おもてなしの精神を表現したモダンな装いが、立ち居振る舞いの美しさを際立たせます。
シンプルな表情のノーカラージャケットはサラッと羽織るだけで上品なフォーマル感を纏います。
後ろは裾がフレアーになったバックシャンシルエットで、どの角度から見てもエレガントに彩ります。
ソフトな肌あたりと程よいハリ感を持ち、高いストレッチ性も兼備。
立体感のあるリッチな風合いながら、自宅で洗えるイージーケアを叶えました。

ブラック 胸囲(cm)88 混率(%)ウール50/ポリエステル50 肩幅(cm)36 袖丈(cm)55 着丈(cm)56 機能2wayストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/ARM360°/シークレットARM/マルチポケット/内ポケット/スカーフループ/ネームループ 生地クロス ウール ストレッチ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44778434 NAJ001 44782038 NAJ015 ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ ENJOY Noir ノーカラージャケット カーシーカシマ 1枚 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする