ENJOY Noir ラップジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44778520 品番 NAJ002
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

洗練を極めたデザインがワンランク上の信頼感を醸し出すSLEEKMODERNSUITS。
おもてなしの精神を表現したモダンな装いが、立ち居振る舞いの美しさを際立たせます。
ガウン調のラップジャケットは、程よくリラックスした気品を纏う新鮮な着こなしです。
たっぷりのドレープが女性らしさを引き立て、スカート・パンツとも絶妙なバランスをつくります。
ソフトな肌あたりと程よいハリ感を持ち、高いストレッチ性も兼備。
立体感のあるリッチな風合いながら、自宅で洗えるイージーケアを叶えました。

ダークブルー 胸囲(cm)93 混率(%)ウール50/ポリエステル50 肩幅(cm)38 袖丈(cm)57 着丈(cm)63 機能2wayストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/ARM360°/半背裏/スカーフループ/ネームループ 生地クロス ウール ストレッチ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする