イチネンジコー
イチネンジコーの 環境測定(自然環境/安全環境)
イチネンジコーの 酸素濃度計
酸素モニター JKOシリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44778923
品番
JKO-25S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
寸法(mm)
82×38×145
タイプ
速応型 センサー内蔵型
センサー
内蔵型
アズワン品番
1-1545-01-20
質量(g)
315
電源
単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)
精度
±0.5%(0〜25%)・±3.0%(25%以上)
測定範囲(%)
0〜100
外部出力
警報出力・アナログ出力(0〜1V FS)
検知原理
ガルバニ電池式(拡散式)
警報方式
電子ブザー・赤色LED
応答速度
15秒以内
分解能(%)
0.1
校正証明書
一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000