酸素モニター JKOシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44778957 品番JKO-25LJ3
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥119,680
販売価格(税別)
108,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。

寸法(mm)83×35×145 タイプ速応型 センサー分離・インライン型 センサー分離・インライン型 アズワン品番1-1545-04-20 質量(g)315 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属) 精度±0.5%(0〜25%)・±3.0%(25%以上) 測定範囲(%)0〜100 外部出力警報出力・アナログ出力(0〜1V FS) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×35×145 検知原理ガルバニ電池式(拡散式) リード線(m)約1.7 測定範囲(vol%)0〜100% 警報方式電子ブザー・赤色LED 応答速度15秒以内 分解能(%)0.1 校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする