ENJOY Noir ワンピース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44779080 品番 NAW006
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

洗練を極めたデザインがワンランク上の信頼感を醸し出すSLEEKMODERNSUITS。
おもてなしの精神を表現したモダンな装いが、立ち居振る舞いの美しさを際立たせます。
程よい首の開きがデコルテを美しく見せ、上品な艶感を演出するワンピース。
ウエストマークのベスト、袖口のバイカラーがモードなアクセントで手の運びも美しく魅力的に。
ソフトな肌あたりと程よいハリ感を持ち、高いストレッチ性も兼備。
立体感のあるリッチな風合いながら、自宅で洗えるイージーケアを叶えました。

ブラック 胸囲(cm)88 混率(%)ウール50/ポリエステル50 ウエスト(cm)63〜69 肩幅(cm)36 袖丈(cm)37 着丈(cm)93 機能2wayストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/ARM360°/マルチポケット/ウエストゴム仕様+調節ベルト/袖口バイカラー/後ろファスナー/スカーフループ/ネームループ ヒップ(cm)91 生地クロス ウール ストレッチ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする