ENJOY Noir 七分袖プルオーバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44779168 品番NST007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

着こなしやすいシンプルさと旬のハイネックで、接客シーンを品よく新鮮に。
裾をボトムにインしても出してもサマになる分量感にこだわりました。
コーディネートを選ばず着回しやすいデザインプルオーバーです。
マットな表情と、しっとりシルキーな肌触りが特徴のストレッチ素材。
季節を問わずさらりと快適に着られます。
透けにくいフルダル糸を使用しているので、一枚着としてもスタイリングが決まります。

オフホワイト 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)40 着丈(cm)63 機能ストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/防透/ホームクリーニング/オールシーズン/イージーケア/ARM360° 生地シルキー ストレッチ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする